GARANT Master Steel PickPocket Freză de degroşare din carbură HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Cod articol.: 202402 5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Serie Master Steel
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00801015
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0060 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii 6 mm
Lungimea cozii 36 mm
Ulei recomandat
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător VHM ALCRN
Strat de acoperire AlCrN
Diametru tăiş 5 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranţă f8
Lungime de tăiere 6 mm
Lungimea capului 6 mm
Tip de freză ISO Freză
Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă 3
Număr de tăișuri efective, frontal 3
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 42 grad
Margine / muchie 1
Design de colț Ca rază
Rază la colţ 0,2 mm
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 18 mm
Lungime utilă 6 mm
Lungimea totală 54 mm
Lungime funcţională 6 mm
Greutate 18 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare pe colţ
Inel colorat verde
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,2 mm
Adâncime de tăiere max. 5 mm; 6 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202402 5
EAN / GTIN 4062406088088
Număr producător 202402 5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Cu rază la colţ similară frezelor toroidale.
Până la 1×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Raze la colţ conform indicaţiei DIN pentru canale de pană.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate