• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza GARANT Master Steel PickPocket HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 202402 5
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
122 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ f8 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 6 mm
Celková délka L 54 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 38 stupně
Toleranční třída f8
Rohový rádius R 0,2 mm
Řezný materiál TK
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální omezené použití
Posuv na zub při lemování fz 0,05 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 5 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,04 mm
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění vhodný
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel PickPocket VHM-Schruppfräser
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako rádius
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM ALCRN
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída f8
Funkční délka 6 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202402 5
EAN / GTIN 4062406088088
Číslo výrobce 202402 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
260
Ocel < 750 N/mm²
P
240
Ocel < 900 N/mm
P
190
Ocel < 1100 N/mm²
P
180
Ocel < 1400 N/mm
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
250
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování. S rádiusem řezných hran, podobným torusovým frézám.
Do 1×D v plném materiálu při nejvyšších hodnotách posuvu a velmi klidném chodu.
Rohové rádiusy přizpůsobeny podle zadání DIN pro lícované pružinové drážky.

Výhoda:

Optimalizovaný tvar drážek, excentrické podbroušení, velké prostory pro třísky.