• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze din carbură MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 1mm

Cod articol.: 202392 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.030 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire acoperit
Strategie de aşchiere MTC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 1 mm
Lungime de tăiere Lc 2,5 mm
Lungimea totală L 57 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Unghi de răsucire 45 grad
Clasa de toleranţă f8
Adâncime de tăiere max. L2 1 mm; 2,5 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 21 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Fräser MTC
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00601005
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 0060
Lungimea tijei LS 42,58 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș, denumire producător VHM TIN
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 0,95 mm
Lungimea capului L3 2,5 mm
Lungime umăr 5 mm
Tip de freză ISO N
Echilibrarea calității G 2,5 mit HB
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Margine / muchie 1
Design de colț cu margini ascuțite
Împărţirea tăişului Inegal
Utilizare la tipul de găurire Până la 1,5×D la gaură înfundată şi gaură străpunsă
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Caracteristica unghiului elicei inegal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 15 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6527
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat verde
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 2
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 202392 1
EAN / GTIN 4045197538697
Număr producător 202392 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
250
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
200
Oţel < 1100 N/mm²
P
190
Oţel < 1400 N/mm²
P
170
Oţel < 55 HRC
H
90
Oţel < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Geometrie specială a sfărâmătorului de aşchii şi miez întărit.
Freză de degroşare MTC cu posibilitate de pătrundere în material solid de până la 1,5×D
.
Ascuţirecu detalonare excentrică.
Lungimi constructive similar lungimilor DIN 6527.

Aplicaţie:

Recomandată în special pentru MTC (Multi Task Cutting), se utilizează pe centre de strunjire / frezare (MTM) de ultimă generaţie.