VHM vretenasto glodalo MTC, SiTiN, ⌀ f8 DC: 1mm

Artikl br.: 202392 1
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
718 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 3

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 1 mm
Prevlaka SiTiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6527
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Svojstvo kuta spirale Nejednak
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja Dubina reza punog žlijeba 1×D; 0,5×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HB s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja MTC
Duljina rezne oštrice Ls 2,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 5 mm
Oslobađanje ⌀ D1 0,95 mm
Ukupna duljina L 57 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut skošenih rubova 45 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,01 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,012 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 202392 1
EAN / GTIN 4045197538697
Broj proizvođača 202392 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
220
Čelik < 900 N/mm²
P
200
Čelik < 1100 N/mm²
P
190
Čelik < 1400 N/mm²
P
170
Čelik < 55 HRC
H
90
Čelik < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Posebna geometrija steznog prostora i pojačana jezgra.
Gruborezno MTC glodanje moguće do 1,5×D u punom
komadu.
S ekscentrično brušenim stražnjim (slobodnim) površinama.
Duljine slične DIN 6527 dugačko.

Upotreba:

Specijalno za MTC (Multi Task Cutting) primjenu na novoj generaciji obradnih centara za tokarenje / glodanje.