TKM-jyrsin MTC 1 mm

Tuote nro.: 202392 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
663 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus SiTiN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 3
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,5×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HB
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
Terän pituus Lc 2,5 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 5 mm
Kavennuksen ⌀ D1 0,95 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 900 N/mm2 0,01 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 900 N/mm2 0,012 mm
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202392 1
EAN / GTIN 4045197538697

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
220
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
190
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
Teräs < 55 HRC
H
90
Teräs < 60 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
160
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Erikoismuotoiltu lastutila ja vahvistettu sydänosa.
MTC-rouhintajyrsin 1,5×D umpiaineeseen asti
mahdollinen.
Epäkeskinen takareunan hionta.
Pituudet DIN 6527 mukaan.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
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
    ⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin