• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

GARANT Master INOX Freză din carbură monobloc HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm

Cod articol.: 202389 10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
253 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Strategie de aşchiere HPC
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 10 mm
Lungime de tăiere Lc 30 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 10 mm
Unghi de răsucire 40 grade
Clasa de toleranţă h10
Lăţime teşitură 0,1 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 38 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate minimă recomandat
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,072 mm
Adâncime de tăiere max., Canale complete 10 mm
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 30 mm
Umiditate maximă recomandat
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,06 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,3×D
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01001005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 10 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Clasa de toleranță la prindere h6
Referinţă de prindere 10
Lungimea tijei LS 41 mm
Tip de coadă HB
Aer recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Inox
Denumirea producătorului GARANT Master INOX VHM-Fräser
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil); P (oţel)
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 9,7 mm
Lungime umăr 38 mm
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Numărul de versiuni de colț 1
Margine / muchie 1
Design de colț Ca teșitură
Unghi teşitură 45 grade
Identificarea formei, specifică producătorului N
Împărţirea tăişului Inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Caracteristica unghiului elicei inegal
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător HM
Vorschub pro Zahn in INOX > 900 N/mm2
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime funcţională 30 mm
Turaţie max. 16.000 min-1
Greutate 71 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU); Frezare cilindrică (FWA); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL)
Inel colorat albastru
Tip produs freză monobloc
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,16 mm
Adâncime de tăiere utizare Canale complete; Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 202389 10
EAN / GTIN 4045197875334
Număr producător 202389 10
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
240
Oţel < 750 N/mm²
P
220
Oţel < 900 N/mm²
P
180
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Freză HPC cu strat de acoperire ultraperformant nou dezvoltat pentru durabilitate excepţională şi putere de aşchiere optimă la cele mai diferite oţeluri inoxidabile.
Rezistenţă la oxidare şi duritate la cald mai mari.
Se poate utiliza cu viteze ridicate de aşchiere, foarte recomandat şi pentru TOOLOX®.