GARANT Master INOX VHM freza HPC 10 mm

Prekės Nr.: 202389 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
83 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: N
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės: kintamas
  • Pjovimo briaunų išdėstymas: nevienodas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Master Inox
Pjovimo briaunos ⌀ DC 10 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Tipas N
Tolerancija Nominalusis ⌀ h10
Dantų skaičius Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 40 laipsniai
Sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės kintamas
Pjovimo briaunų išdėstymas nevienodas
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įkypai ir vertikaliai
Darbinis plotis ae frezuojant Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,3×D apdirbant šoninius paviršius
Kotas DIN 6535 HB su h6
Vidinis aušinimas ne
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunos ilgis Lc 30 mm
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu 38 mm
Sužeminto koto ⌀ D1 9,7 mm
Bendras ilgis L 80 mm
Koto ⌀ Ds 10 mm
Kampų nuožulos plotis prie 45° 0,1 mm
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Pastūma fz grioveliams frezuoti INOX > 900 N/mm2 0,06 mm
Pastūma fz apdirbant INOX ruošinių šoninius paviršius > 900 N/mm2 0,072 mm
Spalvinis žymėjimas mėlyna
Produkto rūšis Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 202389 10
EAN / GTIN 4045197875334

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
240
Plienas <750 N/mm²
P
220
Plienas <900 N/mm²
P
180
Plienas <1100 N/mm²
P
150
Plienas <1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX <900 N/mm²
M
100
INOX >900 N/mm²
M
85
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tinka rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
HPC frezos su patobulinta danga dar patvaresnės ir užtikrina optimalius rezultatus apdirbant įvairų nerūdijantįjį plieną.
Dar didesnis atsparumas oksidacijai ir kietumas.
Tinka darbui dideliais pjovimo greičiais, taip pat gerai tinka ir TOOLOX®.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Master Inox" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ h10 DC (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį