• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza GARANT Master INOX HPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 10mm

Artiklové číslo: 202389 10
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
245 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění HPC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 10 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 30 mm
Celková délka L 80 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel šroubovice 40 stupně
Toleranční třída h10
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 38 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Posuv na zub při lemování fz 0,072 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 10 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 30 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,06 mm
Šířka záběru max. ae 1×D; 0,3×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 10
Délka stopky LS 41 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Inox
Označení výrobce GARANT Master INOX VHM-Fräser
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 9,7 mm
Délka ramena 38 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Dělení břitů Nestejné
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice nestejné
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce HM
Posuv na zub v INOX > 900 N/mm2
Rozhraní Odpojovací místo 1
Funkční délka 30 mm
Otáčky max. 16 000 min-1
Hmotnost 71 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Rovinné frézy (FPL); Válcové frézy (FWA)
Barevný kroužek modrá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,16 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 202389 10
EAN / GTIN 4045197875334
Číslo výrobce 202389 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
240
Ocel < 750 N/mm²
P
220
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Pro hrubování a dokončování. Fréza HPC s nově vyvinutým vysoce výkonným povlakem pro vynikající životnost a optimální obráběcí výkon v nejrůznějších nerezových ocelích.
Vyšší odolnost proti oxidaci a tvrdost při vyšších teplotách. Lze použít s vysokými řeznými rychlostmi, velmi vhodná i pro TOOLOX®.