GARANT Master Alu PickPocket Freză de degroşare din carbură monobloc HPC, DLC, ⌀ e6 DC: 4mm

Cod articol: 202017 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e6 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: W
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 3

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Alu
⌀ tăişului DC 4 mm
Strat de acoperire DLC
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip W
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 3
Unghiul elicei 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Calitatea echilibrării cu coadă G 2,5 cu HA
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 6,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 24 mm
⌀ de degajare D1 3,7 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,1 mm
Avans fz pentru frezarea canalelor în aluminiu cu aşchii scurte 0,03 mm
Avans fz pentru frezare laterală în aluminiu cu aşchii scurte 0,04 mm
Inel colorat galben
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 202017 4
EAN / GTIN 4062406381004
Număr producător 202017 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
380
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
270
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
PVDF GF20
N
160
POM GF25
N
150
PA 66 GF30
N
140
PEEK GF30
N
120
PTFE CF25
N
150
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
140
CuZn
N
160
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroşare şi finisare.
Până la 2×D în material solid la cele mai mari viteze de avans şi funcţionare silenţioasă.
Posibil cele mai mari rate de avans la pătrundere verticală.
Posibil rampe până la 45°.
Cu strat de acoperire DLC sp2 de ultimă generaţie.
Lungime activă foarte mare pentru prelucrarea sigură a cavităților adânci.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuţire cu detalonare excentrică, spaţii mari pentru aşchii.

Notă:

Trebuie asigurată cel puţin dimensiunea minimă de 0,1×D pentru operaţiile următoare de finisare.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Alu" Vedeţi-le pe toate