{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 3 | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 31 mm | |
| Lungimea totală L | 108 mm | |
| Diametrul arborelui DS | 16 mm | |
| Unghi de răsucire | 42 grade | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 58 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Umiditate minimă | indicat în anumite condiţii | |
| Avans per dinte fasonare fz | 0,14 mm | |
| Adâncime de tăiere max., Canale complete | 16 mm | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Avans per dinte frezare canelură fz | 0,12 mm | |
| Lățime max. de intervenție ae | 1×D | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01600105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Referinţă de prindere | 16 | |
| Lungimea tijei LS | 50 mm | |
| Tip de coadă | HA | |
| Aer | recomandat | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Alu | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase) | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 15,8 mm | |
| Echilibrarea calității | G 2,5 | |
| Unghi de pătrundere | 45 grade | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Unghi teşitură | 90 grade | |
| Identificarea formei, specifică producătorului | W | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | W | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Avans per dinte în | aluminiu cu aşchiere scurtă | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime funcţională | 58 mm | |
| Turaţie max. | 16.000 min-1 | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare colț (FEC); Frezare prin scufundare (frezare prin plonjare) (FSE) | |
| Inel colorat | galben | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 3 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere utizare | Canale complete |
| Cod articol | 202012 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406126315 | |
| Număr producător | 202012 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |