• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

GARANT Master Alu PickPocket VHM rupiojo apdirbimo freza HPC, be dangos, ⌀ e8 DC: 16mm

Prekės Nr.: 202012 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ e8 DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Pjovimo technika HPC
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 3
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 16 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 31 mm
Bendras ilgis L 108 mm
Koto skersmuo DS 16 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 42 laipsniai
Tolerancijos klasė e8
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 58 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Šlapias, min. ribotai tinka
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,14 mm
Pjovimo gylis maks., Grioveliai 16 mm
Drėgnas, maks. tinka
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,12 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01600105
Tvirtinimo forma lygus kotas
Sausas apdirbimas ribotai tinka
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Laikiklio dydis 16
Koto ilgis LS 50 mm
Koto tipas HA
Oras tinka
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija Master Alu
Gamintojo pavadinimas GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Siaurėjimo skersmuo D1 15,8 mm
Kokybės derinimas G 2,5
Panardinimo kampas 45 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampų nuožulos kampas 90 laipsniai
Formos žymėjimas pagal gamintojo specifikaciją W
Pjovimo briaunų išdėstymas nelyg.
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
drožlių griovelių skaičius 3
sraigtinio griovelio posvyrio kampo savybės nelyg.
Įrankių naudojimo grupė W
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Vorschub pro Zahn in aliuminis trumpadrožlis
Sąsaja pjovimo vieta 1
Veikimo ilgis 58 mm
Sūkių skaičius maks. 16 000 min-1
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas Werksnorm
Apdirbimo metodas frezavimas panardinant (FSE); griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Turinys atskira dalis
Korekcijos koeficientas fz 3
Pjovimo gylis min. 0,01 mm
Pjovimo gylis: naudojimas Grioveliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 202012 16
EAN / GTIN 4062406126315
Gamintojo numeris 202012 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
180
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
180
Cu
N
120
CuZn
N
150
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Rupiajam ir glotniajam apdirbimui.
Iki 2×D didžiausiomis pastūmomis ir žemu radialiniu mušimu.
Galimos maksimalios pastūmos vertikalaus gilinimosi metu.
Galima naudoti nuožulnių paviršių iki 45° apdirbimui.

Privalumai:

Ekscentrinis pjovimo dantų užgalandimas, optimali sraigtinių griovelių forma.

Pastaba:

Minimali leistina 0,1×D norma neturėtų būti mažesnė už vėlesnes apdailos operacijas.