{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | bez povlaku | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 3 | |
| Průměr břitu Dc | 16 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 31 mm | |
| Celková délka L | 108 mm | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Úhel šroubovice | 42 stupně | |
| Toleranční třída | e8 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 58 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Mokré minimální | omezené použití | |
| Posuv na zub při lemování fz | 0,14 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 16 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Posuv na zub při frézování drážek fz | 0,12 mm | |
| Šířka záběru max. ae | 1×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL01600105 | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Velikost upínače | 16 | |
| Délka stopky LS | 50 mm | |
| Provedení stopky | HA | |
| Vzduch | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Alu | |
| Označení výrobce | GARANT Master Alu PickPocket VHM-Schruppfräser | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Uvolňovací průměr D1 | 15,8 mm | |
| Kvalita vyvažování | G 2,5 | |
| Úhel zanoření | 45 stupně | |
| Počet účinných břitů (přední strana) Z | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupně | |
| Identifikace tvaru, specificky podle výrobce | W | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Směr přistavení | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Počet upínacích drážek | 3 | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Skupina použití nástroje | W | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Posuv na zub v | hliník s krátkou třískou | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Funkční délka | 58 mm | |
| Otáčky max. | 16 000 min-1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC); Zápustné frézování (zanořovací frézování) (FSE) | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 3 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky |
| Katalogové číslo | 202012 16 | |
| EAN / GTIN | 4062406126315 | |
| Číslo výrobce | 202012 16 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |