{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | VHM-Mini-Fräser | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00601005 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0060 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Lungimea cozii | 27,5 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | -8 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Grupa de așchiere, specifică producătorului | P | |
| Grupa de aşchiere | P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | N | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş | 5,5 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | h10 | |
| Diametrul gâtului | 5,5 mm | |
| Forma gâtului | cilindric | |
| Lungime de tăiere | 8 mm | |
| Lungimea capului | 8 mm | |
| Lungime umăr | 11 mm | |
| Tip de freză ISO | L | |
| Echilibrarea calității | G2,5 | |
| Unghi de așchiere spate | 1 grad | |
| Unghi greblă lateral | 6 grad | |
| Unghi de tranziție | 0 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 3 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Pantă de rotație | 29,93 mm | |
| Numărul de versiuni de colț | 5 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | cu margini ascuțite | |
| Lăţime teşitură | 0 mm | |
| Unghi teşitură | 0 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 11,5 mm | |
| Lungime utilă | 8 mm | |
| Lungimea totală | 39 mm | |
| Lungime funcţională | 21 mm | |
| Turaţie max. | 35.000 min-1 | |
| Greutate | 16 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN4000-82 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare pe colţ | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 5,5 mm; 8 mm |
| Cod articol | 201842 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197543530 | |
| Număr producător | 201842 5,5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |