• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Mini-freze VHM, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm

Cod articol.: 201842 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
871 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h10 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire TiAlN
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 3
Diametru tăiş Dc 1 mm
Lungime de tăiere Lc 2 mm
Lungimea totală L 38 mm
Diametrul cozii DS 3 mm
Unghi de răsucire 30 grad
Clasa de toleranţă h10
Adâncime de tăiere max. L2 2 mm; 0,5 mm
Material tăiș Carbură
Lungime activă A 7,5 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului VHM-Mini-Fräser
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 30,5 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -8 mm
Tip de coadă HA
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de așchiere, specifică producătorului P
Grupa de aşchiere P (oţel)
Grupă de aplicaţii ale sculelor N
Material tăiș, denumire producător VHM
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Diametru de degajare D1 1 mm
Lungimea capului L3 2 mm
Lungime umăr 3,7 mm
Tip de freză ISO L
Echilibrarea calității G2,5
Unghi de ciobire spate 1 grad
Unghi greblă lateral 6 grad
Unghi de tranziție α 0 grad
Număr tăișuri efective (frontal) Z 3
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 5,44 mm
Numărul de versiuni de colț 5
Identificarea formei, specifică producătorului N
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Număr caneluri de pretensionare 3
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 2 mm
Lungime funcţională 38 mm
Turaţie max. 45.000 min-1
Greutate 4 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard Werksnorm
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Inel colorat Fără
Tip produs freză monobloc
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 201842 1
EAN / GTIN 4045197543424
Număr producător 201842 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
105
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă de antrenare similară DIN 6535 HB.
O alternativă la preţ avantajos.

Notă:

Economisiţi costurile de reascuţire:
Este mai convenabil să folosiţi mini-frezele din carbură până la limita de uzură, decât să le reascuţiţi.