• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK mini fréza, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5,5mm

Artiklové číslo: 201842 5,5
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
179 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ h10 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 3
Průměr břitu Dc 5,5 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 8 mm
Celková délka L 39 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel šroubovice 30 stupeň
Toleranční třída h10
Hloubka řezu max. L2 5,5 mm; 8 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 11,5 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Délka stopky LS 27,5 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -8 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Mini-Fräser
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce P
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 5,5 mm
Délka hlavy L3 8 mm
Délka ramena 11 mm
Typ frézy ISO L
Kvalita vyvažování G2,5
Zadní úhel podbroušení 1 stupeň
Úhel odklonu třísky 6 stupeň
Přechodový úhel α 0 stupeň
Počet účinných břitů (přední strana) Z 3
Směr šroubovice pravý
Stoupání šroubovice 29,93 mm
Počet rohových verzí 5
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce N
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 3
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 8 mm
Funkční délka 21 mm
Otáčky max. 35 000 min-1
Hmotnost 16 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu rohová fréza
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,01 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201842 5,5
EAN / GTIN 4045197543530
Číslo výrobce 201842 5,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
280
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Unášecí plocha dle DIN 6535 HB.
Cenově výhodná alternativa.

Poznámka:

Ušetřete náklady na přebrušování:
Neboť využití TK frézy MINI až na hranici opotřebení je levnější, než běžné přebrušování.