• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Fresas mini de MDI, TiAlN, ⌀ h10 DC: 1mm

Número de artículo: 201842 1
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
1.131 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h10 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 1 mm
Longitud de filo Lc 2 mm
Longitud total L 38 mm
Diámetro del mango DS 3 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia h10
Material de corte MDI
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo mínimo adecuado con restricciones
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,006 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 0,5 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 2 mm
Húmedo máximo adecuado
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,005 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00300105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 3 mm
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante VHM-Mini-Fräser
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante P
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); M (acero inoxidable); P (acero)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
De la espiral 5,44 mm
Esquina/borde 1
Versión de esquina canto vivo
Identificación de la formas, específica del fabricante N
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Vorschub pro Zahn in acero < 900 N/mm2
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 2 mm
Longitud funcional 38 mm
Número de revoluciones máx. 45.000 min-1
Peso 4 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 201842 1
EAN / GTIN 4045197543424
Número del fabricante 201842 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Stål < 500 N/mm²
P
120
Stål < 750 N/mm²
P
105
Stål < 900 N/mm²
P
100
Stål < 1100 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG (G)
K
90
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Superficie de arrastre similar a DIN 6535 HB.
Alternativa económica.

Nota:

Ahórrese los gastos de reafilado,
pues resulta más económico utilizar fresas mini de MDI hasta el límite de desgaste y luego desecharlas que reafilarlas.