Comparator faringian fără cadran 75-100 mm

Cod articol: 201-104
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Calibru-potcoavă

Identificare și clasificare

Cod articol 201-104
EAN / GTIN 4946368051376
Număr producător 201-104
L-Număr L40010 881
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Micrometrele cu gât reglabil pot fi utilizate pentru măsurarea rapidă și precisă a diametrelor exterioare de toate tipurile până la o gamă de 300 mm și oferă următoarele avantaje: evaluări foarte ușoare bun/NG. nicovală mare și plată din carbură. Cursă a nicovalei de 2 mm.

Caracteristică:

  • Curbă de nicovală: 2 mm
  • Observaţii: Pentru tijă de 8 mm
  • Planeitate: 1 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,42 X 0,27 X 0,105 M
  • Domeniu de măsurare: 75 - 100
  • Suprafețe de măsurare: Cu inserție din metal dur, finisat cu puf (13,5 x 12 mm)
  • Forţă de măsurare: 12-18
  • Paralelism: 5 µm
  • Acurateţe la repetare: 2 µm
  • Inch/Metric: Metric