Faringómetro sin reloj comparador 75-100 mm

Número de artículo: 201-104
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
Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Tipo de producto Calibre de herradura

Identificación y clasificación

Número de artículo 201-104
EAN / GTIN 4946368051376
Número del fabricante 201-104
Número L L40010 881
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Con los medidores de garganta ajustables se pueden medir con rapidez y precisión diámetros exteriores de todo tipo hasta un rango de 300 mm y ofrecen las siguientes ventajas: Evaluaciones good/NG muy sencillas. Gran yunque plano de metal duro. Carrera del yunque de 2 mm.

Característica:

  • Alzador de yunque: 2 mm
  • Observaciones: Para vástago de 8 mm
  • Planeidad: 1 µm
  • Tamaño / Dimensión: 0,42 X 0,27 X 0,105 M
  • Rango de medición.: 75 - 100
  • Superficies de medición: Recubierto de metal duro, pulido con grano fino (13,5 x 12 mm)
  • Fuerza de medición: 12-18
  • Paralelismo: 5 µm
  • Precisión de repetición: 2 µm
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Productos adecuados