Extractor universal cu 2 brațe cu fălci înguste, cu reglare rapidă Cârlig de extragere în set, până la 350 mm lățime, 400 mm adâncime de prindere

Cod articol: 20-30xSP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 20-30xSP
EAN / GTIN 4021176011436
Număr producător 20-30xSP
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul universal cu 2 brațe cu cârlige de extragere înguste, reglabile rapid, este utilizat pentru extragerea sigură și ușor de utilizat a rulmenților, angrenajelor și discurilor în toate dimensiunile standard pentru comerț, atelier și industrie. Echipate cu trei perechi de cârlige de extragere cu lungimi diferite, sunt posibile operații de extragere cu diverse combinații și adâncimi. Poate fi utilizat pentru a îndepărta orice componentă care se află pe un arbore și este accesibilă liber din exterior. Cârligele de extragere înguste asigură atingerea chiar și a golurilor înguste și inaccesibile.
  • Cârligele de extragere înguste asigură o prindere optimă în locuri strâmte și greu accesibile
  • Eliberarea simplă și manuală a cârligelor extractorului datorită butoanelor de reglare manuală (tehnologia Quick Adjust)

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 420 mm
  • Lățime totală [inch]: 16 9/16
  • Adâncime totală [mm]: 67 mm
  • Adâncime totală [inch]: 2 5/8
  • Înălțimea totală [mm]: 337 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 13 1/4
  • Sectorul: Tehnologie de propulsie, auto
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 27 mm
  • Lățime cheie hexagonală [mm]: 46 mm
  • dimensiunea filetului: G 3/4 inch
  • Lățime de strângere extractor exterior (min.) [mm]: 21 mm
  • Lățime de prindere extragere externă (max.) [inch]: 13 3/4
  • Lățime de strângere extragere exterioară (min.) [inch]: 13/16
  • Lățime de prindere extractor extern (max.) [mm]: 350 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [mm]: 400 mm
  • Adâncimea de strângere a extractorului extern [inch]: 15 3/4
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [mm]: 300 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A1 [inch]: 11 13/16
  • Adâncime de prindere extractor extern A2 [mm]: 400 mm
  • Adâncime de prindere extractor extern A2 [inch]: 15 3/4
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [mm]: 6,5 mm
  • Grosimea bazei cârligului la vârf (grosimea ghearei K) [inch]: 1/4
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [mm]: 35 mm
  • Lățimea piciorului cârligului (lățimea ghearei J) [inch]: 1 3/8
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabilă (adâncimea ghearei utilizabilă O) [mm]: 22 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil (adâncimea ghearei utilizabilă O) [inch]: 7/8
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [mm]: 52 mm
  • Adâncimea totală a piciorului cârligului (adâncimea totală a ghearelor H) [inch]: 2 1/16
  • Grosimea totală a ghearelor (L+1mm) [mm]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 6,5 mm
  • Grosimea totală a ghearei (L+1mm) [inch]: (distanța dintre gheare și suprafața de bază): 1/4
  • Interval de extracție internă (min.) [mm]: 180 mm
  • Interval de extracție internă (max.) [mm]: 440 mm
  • Interval de extracție internă (min.) [inch]: 7 1/16
  • Interval de extracție internă (max.) [inch]: 17 5/16
  • max. Cuplu [Nm]: 250 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 184,40
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 70kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 7t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 7,72
  • Cârlige de extragere reversibile: Da
  • Reglare rapidă disponibilă: Da
  • Suport de prindere: nu
  • max. Cuplu (hidraulic) [ft lb]: 184,40
  • Lățimea exterioară a extractorului (min. - max.) [mm]: 21 mm - 350 mm
  • Interval de extracție internă (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm