• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

2-bras extracteur universel avec crochets d'extracteur étroits à réglage rapide en set, jusqu'à 350 mm capacité de serrage, 400 mm profondeur de serrage

Réf.: 20-30xSP
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 20-30xSP
EAN / GTIN 4021176011436
Réf. fabricant 20-30xSP
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'extracteur universel 2-bras avec des crochets d'extracteur étroits et à réglage rapide est utilisé pour extraire en toute sécurité et avec convivialité les roulements, les engrenages et les disques de toutes tailles courantes pour les artisans, les ateliers et l'industrie. Grâce à l'équipement avec trois paires de crochets d'extracteur de différentes longueurs, les opérations d'extraction sont possibles avec diverses combinaisons et profondeurs d'espace. Cela permet de détacher tout composant installé sur un arbre et accessible de l'extérieur. Les crochets d'extracteur étroits garantissent également l'accès aux espaces restreints et difficiles d'accès.
  • Les crochets d'extracteur étroits saisissent de manière optimale dans des endroits restreints et difficilement accessibles.
  • Libération simple et manuelle des crochets d'extracteur par molette de réglage manuelle (Quick Adjust Technology)

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 420 mm
  • Largeur totale [inch]: 16 9/16
  • Profondeur totale [mm]: 67 mm
  • Profondeur totale [inch]: 2 5/8
  • Hauteur totale [mm]: 337 mm
  • Hauteur totale [inch]: 13 1/4
  • Ouverture de clé hexagonale d'actionnement [mm]: 27 mm
  • Ouverture de clé hexagonale de retenue [mm]: 46 mm
  • Dimension du filetage: G 3/4 inch
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [mm]: 21 mm
  • Envergure de l'extraction extérieure (max.) [inch]: 13 3/4
  • Envergure de l'extraction extérieure (min.) [inch]: 13/16
  • Portée de l'arrachage extérieur (max.) [mm]: 350 mm
  • Profondeur de serrage de l'extracteur extérieur [mm]: 400 mm
  • Profondeur de serrage extracteur extérieur [inch]: 15 3/4
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [mm]: 300 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A1 [pouce]: 11 13/16
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [mm]: 400 mm
  • Profondeur de serrage extraction extérieure A2 [pouce]: 15 3/4
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [mm]: 6,5 mm
  • Épaisseur du pied du crochet à l'extrémité (épaisseur de la griffe K) [inch]: 1/4
  • Largeur de la base du crochet (largeur de la griffe J) [mm]: 35 mm
  • Largeur du pied du crochet (largeur de la griffe J) [inch]: 1 3/8
  • Profondeur utile du pied du crochet (profondeur utile de la griffe O) [mm]: 22 mm
  • Profondeur utile de la base du crochet (profondeur utile de la griffe O) [inch]: 7/8
  • Profondeur totale du pied du crochet (profondeur totale de la griffe H) [mm]: 52 mm
  • Profondeur totale de la base du crochet (profondeur totale de la griffe H) [pouce]: 2 1/16
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [mm] : (distance entre les griffes et la surface de base): 6,5 mm
  • Épaisseur totale des griffes (L+1 mm) [pouces] : (distance entre les griffes et la surface de base): 1/4
  • Portée Extension intérieure (min.) [mm]: 180 mm
  • Portée de l'extension intérieure (max.) [mm]: 440 mm
  • Envergure Extension intérieure (min.) [inch]: 7 1/16
  • Envergure Extension intérieure (max.) [pouce]: 17 5/16
  • Couple maxi [Nm]: 250 Nm
  • Couple maxi [ft lb]: 184.40
  • Force de traction maxi [kN]: 70 kN
  • Force de traction maxi [t]: 7 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 7.72
  • Crochets d'extraction réversibles: Oui
  • Réglage rapide disponible: Oui
  • Etrier de serrage: Non
  • Couple maxi (hydraulique) [ft lb]: 184.40
  • Envergure de tirage extérieur (min. - max.) [mm]: 21 mm - 350 mm
  • Portée de l'extension interne (min. - max.) [mm]: 180 mm - 440 mm
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Connectez-vous