Duză de alimentare , 080

Cod articol.: 2.113-015.0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Powerdüse Spritzwinkel 25° 25080
Diametrul duzei în interior 80 mm
Tip produs Duză
Racord filet
Recomandat pentru lichide

Identificare și clasificare

Cod articol 2.113-015.0
EAN / GTIN 4054278174754
Număr producător 2.113-015.0
L-Număr L00950 178843
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Duză cu jet plat pentru performanțe pe suprafețe mari și murdărie încăpățânată.

Caracteristică:

  • Filet conexiune: UȘOR!Lock
  • Dimensiune duză: 80
  • Greutate inclusiv ambalaj: 0 kg