{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Powerdüse Spritzwinkel 25° 25080 | |
| Durchmesser Düse innen | 80 mm | |
| Produktart | Düse | |
| Art Anschluss | Gewinde | |
| geeignet für | Flüssigkeiten |
| Artikelnummer | 2.113-015.0 | |
| EAN / GTIN | 4054278174754 | |
| Herstellernummer | 2.113-015.0 | |
| L-Nummer | L00950 178843 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de |