Furtun de aspirare, NT, DN 40, lungime 4 m, clemă 2,0, baionetă 2,0

Cod articol: 2.889-138.0
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 2.889-138.0
EAN / GTIN 4054278256313
Număr producător 2.889-138.0
L-Număr L00940 2056
Producător/responsabil Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descriere

Descriere:

Furtunul de aspirare cu diametru nominal DN 40 este ideal pentru utilizarea cu aspiratoarele umede/uscate Kärcher. Furtunul de 4 metri are un conector baionetă 2,0 pe partea dispozitivului și un conector clip 2,0 pe partea accesoriului. Ambele conexiuni 2,0 sunt compatibile cu ventuzele de la 2017.

Caracteristică:

  • Dimensiuni (L × L × H): 500 x 450 x 100 mm
  • Conexiune pe partea dispozitivului**: Baionetă 2,0
  • Conector lateral accesoriu*: Clema 2,0
  • Execuţie: Standard
  • Greutate: 1 kg
  • Greutate inclusiv ambalaj: 1 kg
  • Lungime: 4 m
  • Cantitate: 1 bucăți
  • Diametru nominal standard: DN 40

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă