elszívó tömlő, NT, DN 40, hossz 4 m, klip 2,0, bajonett 2,0

Cikkszám: 2.889-138.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2.889-138.0
EAN / GTIN 4054278256313
Gyártó száma 2.889-138.0
L-szám L00940 2056
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A DN 40 névleges méretű elszívó tömlő ideális Kärcher nedves/száraz porszívókhoz. A 4 méter hosszú tömlőn a készülék oldalán bajonett 2,0-csatlakozó, a tartozék oldalán pedig klip-2,0-csatlakozó található. Mindkét 2,0 csatlakozó kompatibilis a 2017 tapadókorongjaival.

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 500 × 450 × 100 mm.
  • csatlakozó a készülék oldalán**: Bajonett 2,0
  • csatlakozó a kiegészítő oldalon*: Csipesz 2,0
  • Kivitel: Standard
  • Súly: 1 kg
  • súly csomagolással együtt: 1 kg
  • Hossz: 4 m
  • Mennyiség: 1 darab
  • Normál névleges átmérő: NA40

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz