Suporturi pentru pomi fructiferi Potrivit pentru scara simplă 10012 și scara extensibilă 20212

Cod articol: 19945
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 19945
EAN / GTIN 4031405199453
Număr producător 019945
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru atașarea la scări de aterizare și de alunecare pentru a sta în siguranță în timpul tuturor lucrărilor din jurul copacului. Instalat din fabrică pentru un cost suplimentar
  • 1 set = 2 suporturi pentru țevi cu racord cu șurub (racord scară), 2 chingi pentru chingi (siguranță), 1 set de vârfuri de împământare (pentru scară)

Caracteristică:

  • Lăţime: 290 mm
  • Diametru: 35 mm
  • Lungime: 3410 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Aluminiu, oțel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă