• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Obstbaumstützen Passend für Anlegeleiter 10012 und Schiebeleiter 20212

Artikel-Nr.: 19945
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 19945
EAN / GTIN 4031405199453
Herstellernummer 019945
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Anbau an Anlege- und Schiebeleitern für sicheren Stand bei allen Arbeiten rund um den Baum. Werksseitiger Anbau gegen Mehrpreis
  • 1 Satz = 2 Rohrstützen mit Schraubverbindung (Anbringung Leiter-sprosse), 2 Gurtbänder (Sicherung), 1 Satz Erdspitzen (für die Leiter)

Merkmal:

  • Breite: 290 mm
  • Durchmesser: 35 mm
  • Länge: 3410 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren