Picior de sol pentru scări din anul de construcție 2005 cu pantof de scară nivello

Cod articol.: 19940
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, gri Gri aluminiu
Denumirea producătorului Erdspitzen für Leitern ab Baujahr 2005 mit nivello-Leiterschuh
Standard DIN EN 131
Culoarea gri; argintiu
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 19940
EAN / GTIN 4031405199408
Număr producător 019940
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru utilizare pe teren cultivat
  • Potrivit pentru scări din anul 2005 cu vârfuri de oțel pentru scări nivello®, universal potrivite de la înălțimea grinzii de 50 până la 98 mm
  • Acesta poate fi montat pe o șină de scară sau pe o traversă
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 40 mm
  • Înălţime: 130 mm
  • Lungime: 240 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: A se monta fără unelte
  • Interval de reglare: 48 mm