Puntas de tierra para escaleras del año de construcción 2005 con zapata de escalera nivello

Número de artículo: 19940
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Identificación y clasificación

Número de artículo 19940
EAN / GTIN 4031405199408
Número del fabricante 019940
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para su uso en suelo cultivado
  • Adecuado para escaleras a partir del año 2005 con puntas de acero nivello® para zapatas de escalera, universalmente adecuado desde la altura de la viga de 50 a 98 mm
  • Se puede montar en un carril de escalera o viga transversal
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Altura: 130 mm
  • Longitud: 240 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Intervalo de ajuste: 48 mm