Lanternă cu LED ∙ design mic

Cod articol.: 1979N-72
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 1979N-72
EAN / GTIN 4000896208487
Număr producător 1979N-72
L-Număr L60140 4300
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Iluminat optim al zonelor de lucru întunecoase, în industrie, ateliere, hobby sau gospodărie
  • Focalizarea fără trepte cu o singură mână permite de la o lumină punct precisă până la o lumină abundentă omogenă
  • Variantă de execuție îmbunătățită:
    • Posibilitate de focalizare
    • Luminozitate mărită cu cca. 33%
  • Prin proporțiile echilibrate ale carcasei și suprafața cu prindere bună, lampa profesională tip creion în variantă mică asigură în permanență o mânuire optimă
  • Modul de construcție stabil protejează împotriva prafului și stropilor de apă (IP54)
  • Rezistentă la impact la o înălțime de cădere de până la 1 m
  • LED de 3 wați
  • 2 trepte de luminozitate: 30 % și 100 % (reglabile de la comutatorul de pornire/oprire)
  • Distanța de iluminat la 30%: 100 m
  • Durata de iluminat la 30 % (modul de economisire a energiei) de până la maxim 13 h
  • Fluxul luminos la 30 % (modul de economisire a energiei) 80 lumeni
  • Inclusiv bretea practică pentru transport
  • Inclusiv sistem de expunere pentru vânzare la achiziționarea unui număr de cel puțin 8 bucăți
  • Număr baterii / acumulatoare: 3 x 1,5 V-Micro / AAA / (L)R03
  • Alimentare cu curent: Baterie
  • Tehnologie LED: SMD
  • Flux luminos 100%: 200 lm
  • Durată iluminare 100%: 4.5 h
  • Distanța luminoasă: 175 m
  • Tip de protecție (IP): IP54
  • Tip de protecție (IK): IK07
  • Dimensiuni / lungime: 135 mm