Extractor universal cu 2 brațe, cârlig complet din oțel, frână de cârlig 170 x 150 mm

Cod articol: 1956353
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Extractor cu două braţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1956353
EAN / GTIN 4036976120899
Număr producător 1956353
L-Număr L60160 1694

Descriere

Descriere:

Design puternic, forjat în picătură
Cârlig de tragere forjat dintr-o singură bucată
Cu frână de cârlig - dispozitiv de siguranță împotriva alunecării neintenționate a cârligului. Prin simpla apăsare a unui buton, cârligul poate fi deplasat pe bara transversală
Scala de reglare pentru o ajustare uniformă a cârligelor de declanșare. Permite extragerea centrică și optimizată din punct de vedere al forței, chiar și cu cele mai mari forțe de extragere
Se poate utiliza ca extractor extern și intern prin repoziționarea cârligelor
Cârlige interschimbabile pentru mai multe adâncimi de strângere disponibile.

Caracteristică:

  • Număr de brațe: 2
  • Număr de cârlige: 2
  • Design: 2 brațe
  • Lățimea bazei cârligului la fața de lucru c1 [mm]: 30 mm
  • Grosimea piciorului cârligului la punctul de lucru e1 [mm]: 3,5 mm
  • Adâncimea piciorului cârligului utilizabil d2 [mm]: 24 mm
  • Axă hidraulică opțională: 1.06/HSP1
  • Lățimea pe laturi [mm: 22 mm
  • Gradație disponibilă: x
  • Adâncimea de strângere utilizabilă b [mm]: 150 mm
  • Lățimea de strângere la extragerea exterioară (max.) [mm]: 170 mm
  • Lățimea de strângere a extragerii interioare a2 (min.) [mm]: 80 mm
  • Lățimea de prindere a2 (max.) [mm]: 220 mm
  • Tip de piesă de împingere a arborelui: Ascuțit
  • Dimensiunea filetului axului: G 1/2 x 210
  • Stratul de acoperire a suprafeței fusului: Nitrocarburizat
  • Forța de tracțiune (max.) [t]: 5,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Date 3D disponibile: nu
  • Dispozitiv antiderapant pe ax disponibil: nu
  • Cârlig paralel deplasabil: nu
  • Frână de cârlig prezentă: da
  • Fus hidraulic disponibil: nu
  • Poate fi echipat ulterior cu un ax hidraulic: da
  • Pârghie de eliberare rapidă disponibilă: nu
  • Șuruburi incluse: nu
  • Suport de prindere disponibil: nu
  • Dispozitiv antiderapant al axului: nu
  • Vârful fusului poate fi înlocuit: nu
  • Brațe reversibile disponibile: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu