Colțar de susținere pentru scara cu trepte din aluminiu

Cod articol.: 19411
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Denumirea producătorului Eckaussteifung für Aluminium-Sprossen-Stehleiter
Standard DIN EN 131
Tip produs Scară specială

Identificare și clasificare

Cod articol 19411
EAN / GTIN 4031405194113
Număr producător 019411
L-Număr L90110 1372
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Inclusiv Material de montare
  • 1 set = 2 bucăți

Caracteristică:

  • Lăţime: 20 mm
  • Lungime: 238 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Tablă de oţel
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă