Rohová výztuha pro hliníkové příčkové žebříky

Artiklové číslo: 19411
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce Eckaussteifung für Aluminium-Sprossen-Stehleiter
Norma DIN EN 131
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19411
EAN / GTIN 4031405194113
Číslo výrobce 019411
L-číslo L90110 1372
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Včetně
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 20 mm
  • Délka: 238 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocelový plech
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem