Freză coadă de rândunică Forma C 45°, neacoperită, ⌀ js16 DC: 28mm

Cod articol.: 194040 28
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ js16 DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Freză unghiulară (coadă de rândunică)
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 1833
Diametru tăiş Dc 28 mm
Lungime de tăiere Lc 7,5 mm
Lungimea totală L 80 mm
Diametrul cozii DS 16 mm
Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z 10
Strat de acoperire neacoperită
Diametru de degajare D1 8,5 mm
Lungime activă A 32 mm
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire da
Adâncime de tăiere max., Frezare laterală 7,5 mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601005
Lungimea tijei LS 48 mm
Tip de coadă HB
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-CO5
Lungime umăr 31,5 mm
Unghi de reglare 45
Unghi de ciobire spate 0 grad
Unghi greblă lateral 0 grad
Unghi de pătrundere 0 grad
Adâncime de pătrundere, max. ap 0 mm
Sens de torsionare pe dreapta
Direcţia de aşchiere orizontal
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 100 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Formular scrisoare Număr standard C
Procedeu de prelucrare Frezare canale (FNU)
Inel colorat Fără
Factor de corectare fz 1,25
Adâncime min. de tăiere 0,01 mm
Adâncime de tăiere utizare Frezare laterală

Identificare și clasificare

Cod articol 194040 28
EAN / GTIN 4045197109644
Număr producător 194040 28
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
250
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
35
Oţel < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă supusă unui tratament special.
Forma C pentru frezare pe circumferinţă şi frontală.

Notă:

Pentru frezarea ghidajelor mici la realizarea de scule şi construcţia de maşini.