{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| ⌀ das lâminas DC | 28 mm | |
| Revestimento | sem revestimento | |
| Material de corte | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 1833 | |
| Tolerância de ⌀ nominal | js16 | |
| Sentido de avanço | horizontal | |
| Haste | DIN 1835 B com h6 | |
| Refrigeração interior | não | |
| Número de dentes Z | 10 | |
| ⌀ de exposição D1 | 8,5 mm | |
| Comprimento total L | 80 mm | |
| ⌀ haste Ds | 16 mm | |
| Comprimento da lâmina Lc | 7,5 mm | |
| Avanço fz em aço < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Tolerância da haste | h6 | |
| Ângulo do chanfro de canto | 45 grau | |
| Anel colorido | sem | |
| Forma | C | |
| Tipo de produto | Fresa de cauda de andorinha |
| Número do artigo | 194040 28 | |
| EAN/GTIN | 4045197109644 | |
| Número do fabricante | 194040 28 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |