Fresa angular forma C 45°, Sin revestimiento, ⌀ js 16DC: 28mm

Número de artículo: 194040 28
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
20 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ js 16DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Fresas angulares
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 1833
Diámetro del filo Dc 28 mm
Longitud de filo Lc 7,5 mm
Longitud total L 80 mm
Diámetro vástago DS 16 mm
Número de cortes activos (circunferencial) Z 10
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro posición libre D1 8,5 mm
Longitud de alcance A 32 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente fz 0,08 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 7,5 mm
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601005
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 48 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Ángulo de ajuste 45
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como chaflán
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Dirección de aproximación horizontal
Número de ranuras de sujeción 10
Avance por diente en acero < 750 N/mm2
Material de corte HSS-E
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO5
Interfaz Punto de separación 1
Peso 100 g
Sentido del corte Corte a derecha
Letra de la forma, número de norma C
Procedimiento de mecanizado Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Sin
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 194040 28
EAN / GTIN 4045197109644
Número del fabricante 194040 28
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
35
Stål < 750 N/mm²
P
28
GG (G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Superficie con tratamiento especial.
Forma C de corte en el perímetro y corte frontal.

Nota:

Para fresar guías pequeñas en la fabricación de herramientas y máquinas.