{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 16 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 63 mm | |
| Lungimea totală L | 123 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 16 mm; 63 mm | |
| Lăţime teşitură | 0,5 mm | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Lungime activă A | 84 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601005 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0160 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Lungimea tijei LS | 48 mm | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HSS-E-PM | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HSS-E-PM | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | HR | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-PM | |
| Diametru de degajare D1 | 15,5 mm | |
| Lungimea capului L3 | 63 mm | |
| Lungime umăr | 74,75 mm | |
| Tip de freză ISO | H | |
| Unghi de ciobire spate | 5 grad | |
| Unghi greblă lateral | 12 grad | |
| Unghi de pătrundere | 45 grad | |
| Adâncime de pătrundere, max. ap | 63 mm | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 87,1 mm | |
| Numărul de versiuni de colț | 2 | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Clasa de toleranţă | k12 | |
| Lungime utilă L1 | 75 mm | |
| Lungime funcţională | 99 mm | |
| Greutate | 160 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 844 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare colț (FEC) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,25 mm |
| Cod articol | 192925 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263118831 | |
| Număr producător | 192925 16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |