Fresas de desbastar HSS-PM, TiAlN, ⌀ DC: 16mm

Número de artículo: 192925 16
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
47 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento
TiAlN
Número de cortes activos (circunferencial) Z
4
Diámetro del filo Dc
16 mm
Longitud de filo Lc
63 mm
Longitud total L
123 mm
Diámetro vástago DS
16 mm
Ángulo de desprendimiento
30 grados
Clase de tolerancia
k12
Ancho del chaflán angular
0,5 mm
Material de corte
HSS-E-PM
Refrigeración interior
no
Entrada de lubricante refrigerante
sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante
sin salida de lubricante refrigerante
Avance por diente en el recorte fz
0,039 mm
Profundidad de corte máx., Ranuras completas
16 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral
63 mm
Húmedo máximo
adecuado
Anchura de corte máx. ae
0,15×D
Posición de las interfaces
Lado de la máquina
Tipo de asiento
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYL01601005
Forma de asiento
Forma B
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
16 mm
Procesamiento en seco
adecuado
Clase de tolerancia del asiento
h6
Longitud vástago LS
48 mm
Ejecución del mango
HB
Lubricante refrigerante
sí
Denominación del fabricante
Schruppfräser
Tolerancia diámetro del filo
Clase de tolerancia ISO
Número de cortes activos (lado frontal) Z
4
Sentido de torcimiento
derecha
De la espiral
87,1 mm
Esquina/borde
1
Versión de esquina
Como chaflán
Ángulo del chaflán angular
45 grados
Dirección de aproximación
Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción
4
Avance por diente en
acero < 900 N/mm2
Grupo de arranque de virutas
K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas
HR
Material de corte, denominación del fabricante
HSS-PM
Interfaz
Punto de separación 1
Clase de tolerancia
k12
Longitud útil L1
75 mm
Longitud funcional
99 mm
Peso
160 g
Sentido del corte
Corte a derecha
Ejecución de la herramienta
Acero macizo
Norma
DIN 844
Soporte de datos
Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado
Fresado angular (FEC); Fresado de avellanado (fresado por inmersión) (FSE); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color
Sin
Tipo de producto
fresa angular
Contenido
pieza única
Factor de corrección fz
1,25
Profundidad de corte mín.
0,25 mm
Profundidad de corte en la aplicación
Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 192925 16
EAN / GTIN 4067263118831
Número del fabricante 192925 16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Stål < 500 N/mm²
P
83
Stål < 750 N/mm²
P
64
Stål < 900 N/mm²
P
64
Stål < 1100 N/mm²
P
37
Stål < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG (G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Perfil de labio fino, destalonado por muela.
Geometría de corte frontal para inmersión.
Para las máximas exigencias de potencia de arranque de viruta.

Ventaja:

Resultados sobresalientes para el fresado en seco.