{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Diamètre des dents Dc | 16 mm | |
| Longueur de coupe Lc | 63 mm | |
| Longueur totale L | 123 mm | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Angle d’hélice | 30 degré | |
| Profondeur de coupe max. L2 | 16 mm; 63 mm | |
| Largeur du chanfrein de bec | 0,5 mm | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Longueur de col A | 84 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | oui | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01601005 | |
| Format d’image | type B | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 0160 mm | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 48 mm | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 2e priorité | HSS-E-PM | |
| Désignation normalisée nuance de coupe, 3e priorité | HSS-E-PM | |
| Groupe d’applications d’outillage | HR | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HSS-PM | |
| Diamètre de positionnement libre D1 | 15,5 mm | |
| longueur tête L3 | 63 mm | |
| Longueur d’épaulement | 74,75 mm | |
| Type de fraise ISO | H | |
| Angle de coupe arrière | 5 degré | |
| Angle de coupe latéral | 12 degré | |
| Angle de plongée | 45 degré | |
| profondeur d’insertion, max. ap | 63 mm | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 4 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| dynamique | 87,1 mm | |
| Nombre d’angles | 2 | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| angle du chanfrein de bec | 45 degré | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Interface | interface 1 | |
| Classe de tolérance | k12 | |
| Longueur utile L1 | 75 mm | |
| Longueur fonctionnelle | 99 mm | |
| Poids | 160 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 844 | |
| Supports de données | sans support de données | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Bague de couleur | sans | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Facteur de correction fz | 1,25 | |
| Profondeur de coupe min. | 0,25 mm |
| Référence article | 192925 16 | |
| EAN / GTIN | 4067263118831 | |
| Réf. fabricant | 192925 16 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |