Coloană verticală cu ceas comparator, contor digital, 0-300mm 0 – 300 mm

Cod articol.: 192-130
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
Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Citire 0,01 mm
Tip produs coloană verticală de măsurare
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max. 300 mm
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Cu manometru da
Eroare de toleranţă 0,03 mm
Material vârf de măsurare carbură
Caracteristici cu ajustare fină

Identificare și clasificare

Cod articol 192-130
EAN / GTIN 4946368049076
Număr producător 192-130
L-Număr L40010 2286
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Coloană verticală cu ceas comparator cu afişaj digital. Citire simplă și fără erori cu contor și comparator. Mâner rotativ pentru o operare comodă. Ac de trasat cu vârf de carbură.

Caracteristică:

  • Numărul vechi al articolului: 192-106
  • Digital/analogic: Analogic
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare , , E MPE: +/-0,03 mm
  • Valoarea limită a abaterii de măsurare J MPE: +/-0,03 mm
  • Mărime / Dimensiune: 0,6 X 0,18 X 0,265 M
  • Domeniu de măsurare: 0 - 300
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Include ac de trasat cu vârf din metal dur, suport pentru ac de trasat și capac