{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lecture | 0,01 mm | |
| type de produit | colonne de mesure | |
| Plage de mesure min | 0 mm | |
| Plage de mesure max. | 300 mm | |
| Unité de lecture | millimètre | |
| Métrologie | mode analogique | |
| Avec comparateur | oui | |
| Erreur admissible | 0,03 mm | |
| Matériau pointe de mesure | carbure | |
| Caractéristiques | avec réglage fin |
| Référence article | 192-130 | |
| EAN / GTIN | 4946368049076 | |
| Réf. fabricant | 192-130 | |
| Article hors catalogue | L40010 2286 | |
| Fabricant/personne responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |