Protecție a lanțului de legătură

Cod articol.: 19189
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Tip produs Accesorii pentru scări

Identificare și clasificare

Cod articol 19189
EAN / GTIN 4031405191891
Număr producător 019189
L-Număr L90110 560
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Lanț de verigă de fixare pentru scări în loc de curele de poliester
  • lungime 2,0 m
  • 1 set = 2 lanțuri cu elemente de fixare

Caracteristică:

  • Lungime: 2000 mm
  • Utilizarea conductorului (din EN 131): Profesional
  • Material: Oțel galvanizat la cald
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Tip produs: Blocare lanț verigă