{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601005 | |
| Formular de înregistrare | Forma B | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 16 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Clasa de toleranță la prindere | h6 | |
| Diametrul cozii | 16 mm | |
| Lungimea cozii | 0 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Tip de coadă | HB | |
| Aer | indicat în anumite condiţii | |
| Material tăiș | HSS Co 10 | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-CO8 | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş | 18 mm | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Clasa de toleranţă | k12 | |
| Lungime de tăiere | 32 mm | |
| Tip de freză ISO | Freză | |
| Unghi de așchiere spate | 0 grad | |
| Unghi greblă lateral | 0 grad | |
| Număr de tăișuri efective, pe circumferinţă | 4 | |
| Număr de tăișuri efective, frontal | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Unghi de răsucire | 30 grad | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Design de colț | Ca teșitură | |
| Lăţime teşitură | 0,5 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 44 mm | |
| Greutate | 130 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare pe colţ | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 1,25 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,01 mm | |
| Adâncime de tăiere max. | 18 mm; 32 mm |
| Cod articol | 191710 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197104816 | |
| Număr producător | 191710 18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |