{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | bez povlaku | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 4 | |
| Průměr břitu Dc | 18 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 32 mm | |
| Celková délka L | 92 mm | |
| Průměr hřídele DS | 16 mm | |
| Úhel šroubovice | 30 stupně | |
| Toleranční třída | k12 | |
| Řezný materiál | HSS Co 8 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 18 mm | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Posuv na zub při frézování drážek fz | 0,05 mm | |
| Šířka záběru max. ae | 1×D | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Třída tolerance upínače | h6 | |
| Provedení stopky | HB | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Schruppschlichtfräser | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 90 stupně | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Počet upínacích drážek | 4 | |
| Posuv na zub v | ocel < 750 N/mm2 | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel) | |
| Skupina použití nástroje | NF | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HSS-CO8 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranční třída | k12 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Norma | DIN 844 B | |
| Označení tvaru podle normy | B | |
| Postupy obrábění | Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 1,25 | |
| Hloubka řezu min. | 0,01 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky |
| Katalogové číslo | 191710 18 | |
| EAN / GTIN | 4045197104816 | |
| Číslo výrobce | 191710 18 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |