{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Revêtement | TiAlN | |
| Stratégie d’usinage | HPC | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 4 | |
| Angle d’hélice | 38 degrés | |
| Nuance de coupe | HSS-E-PM | |
| Nombre de pièces | 5 pc. | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Eingriffsbreite max. ae | 0,3×D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Type de queue | HB | |
| Air | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Dimension supérieure | 0 mm | |
| Dimension inférieure | -0,03 mm | |
| Coin / Arête | 1 | |
| Angles | comme chanfrein | |
| Angle du chanfrein de bec | 45 degrés | |
| Identification de forme, spécifique au fabricant | N | |
| Pas des arêtes de coupe | différence | |
| Direction de l’approche | position horizontale, oblique et verticale | |
| Nombre de goujures | 4 | |
| propriété de l’angle d’hélice | différence | |
| Interface | interface 1 | |
| Dimension supérieure du diamètre nominal | 0 mm | |
| Dimension inférieure du diamètre nominal | -0,03 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Exécution outil | acier plein | |
| Norme | DIN 844 B | |
| Lettre de forme numéro de norme | B | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Bague de couleur | vert | |
| type de produit | fraise à dresser | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Profondeur de coupe application | chanfreinage |
| Référence article | 191639 SET | |
| EAN / GTIN | 4045197966636 | |
| Réf. fabricant | 191639 SET | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |