Garnitura stebelnih rezkarjev HSS-E-SPM, TiAlN, Tip: SET

Št. art.: 191639 SET
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Rezalni material: HSS E SPM
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Toleranca nazivnega ⌀: 0/−0,03
  • Število zob Z: 4

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka TiAlN
Rezalni material HSS E SPM
Standard DIN 844 B
Tip N
Toleranca nazivnega ⌀ 0/−0,03
Število zob Z 4
Kot spirale 38 stopinj
Značilnosti spiralnega kota neenakomerna
Delitev rezil neenakomerna
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
Delovna širina ae pri rezkanju 0,3 × D pri robljenju
Držalo DIN 1835 B s h6
Strategija odrezovanja HPC
Kot posnetja roba 45 stopinj
Barvni prstan zelena
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 191639 SET
EAN/GTIN 4045197966636
Številka proizvajalca 191639 SET
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 750 N/mm
P
74
Jeklo < 900 N/mm
P
64
Jeklo < 1100 N/mm
P
42
Jeklo < 1400 N/mm
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
26
INOX > 900 N/mm²
M
21
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Za grobo in gladilno rezkanje, večrezilni, z univerzalno geometrijo.
Po 1 rezkar art. 191637 ⌀ 6; 8; 10; 12 in 16 mm.

Obseg dobave:

5-delna.

Opomba:

Za priporočljive rezalne podatke glejte art. 191637.