Aparat de dezizolat cabluri ∙ automat

Cod articol.: 1863
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Reglare automat
Material Oţel
Lungimea totală L 205 mm
Suprafaţă acoperit cu vopsea pulbere; matt
Greutate totală 200 g
Denumirea producătorului 1860
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Recomandat pentru aluminiu; Sârmă de cupru
Secțiune transversală max., Sârmă de cupru 6 mm2
Lungimea tăişurilor, Funcţie debitare 18 mm
Culoarea negru
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie debitare
Procesul de fabricație Forjat

Identificare și clasificare

Cod articol 1863
EAN / GTIN 4000896007325
Număr producător 1863
L-Număr L60140 1852
Producător/responsabil HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

Utilizare:
Dezizolarea conductorilor electrozilor, lițelor și cablurilor
  • Adaptare automată la grosimea izolației, dezizolare fără probleme
  • Pentru cablurile din cupru și din aluminiu
  • Interval de dezizolare conductori înveliți în PVC cuprins între 0,2 și 6 mm2 secțiune transversală conductori
  • Lungime de dezizolare maxim reglabilă: 18 mm
  • Cuțit cu lamele sprijinit pe lagăre
  • Cuțit de tăiat sârmă de la 4 mm2 cu un singur fir până la 6 mm2 cu fir fin
  • Dimensiuni / lungime: 205 mm
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg