Pince à dénuder ∙ automatique ∙ 205 mm

Réf.: 1863
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Paramètre automatique
Matériau Acier
Longueur totale L 205 mm
Surface Aspet mat; revêtement par poudre
Poids total 200 g
Référence fabricant 1860
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Pour aluminium; fil cuivre
Section max., fil cuivre 6 mm2
Longueur lames, fonction de coupe 18 mm
Couleur noir
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de coupe
Procédé de fabrication forgeage

Identification et classification

Référence article 1863
EAN / GTIN 4000896007325
Réf. fabricant 1863
Article hors catalogue L60140 1852
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Utilisation :
Dénudage des fils électriques, conducteurs multibrins et câbles
  • S'adaptent automatiquement à l'épaisseur d'isolation, dénudage impeccable
  • Pour les conducteurs de cuivre et d'aluminium
  • Application : conducteurs avec isolation en PVC - section de conducteur de 0,2 à 6 mm2
  • Longueur de dénudage maximum : 18 mm
  • Couteaux à lamelles
  • Coupe-câble de 4 mm2 unifilaire jusqu'à 6 mm2 fil fin
  • Dimensions / longueur : 205 mm
  • Poids net (kg): 0.2 kg