Freză-disc din carbură HPC 40X5 mm

Cod articol: 185015 40X5
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 885 A
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,1
  • Lăţime de atac ae la operaţia de frezare: Canal complet adâncime de tăiere 1×D

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 40 mm
Lăţime de tăiere 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 885 A
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal ±0,1
⌀ găurii H6 d1 13 mm
Număr de dinţi Z 12
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Strategie de aşchiere HPC
Grosimea manşonului b ±0,1 3,2 mm
⌀ manşonului d2 ±1 28 mm
Înălţimea dinţilor Zh 61 mm
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de aceeaşi lăţime A / B 5 mm
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de aceeaşi lăţime, rezultă lăţimea totală E 9,1 mm - 9,8 mm
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de lăţimi diferite A 5 mm
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de lăţimi diferite B 6 mm
Posibilităţi de asociere cu 2 freze de lăţimi diferite, rezultă lăţimea totală E 10,1 mm - 10,8 mm
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm
Răcire interioară nu
Tip de coadă cu alezaj
Inel colorat fără
Tip produs Freză-disc

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 185015 40X5
EAN / GTIN 4062406397333

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
280
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
INOX < 900 N/mm²
M
45
GG(G)
K
70
CuZn
N
300
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Freză disc de precizie din carbură monobloc cu caracteristici de aşchiere HPC. Cu strat nou de acoperire ultraperformant, pentru durabilitate maximă.
Freze de grup: Frezele cu acelaşi ⌀ şi număr de dinţi pot fi cuplate şi ajustate la lăţimea solicitată. Dinţii se angrenează întrucât frezele nu prezintă un guler supraînălţat pe alezaj.
Seturile din 2 componente sunt deosebit de economice. Frezele pot fi folosite cu ambele tăişuri, printr-o simplă inversare.

Notă:

  • Nu asociaţi frezele din set fără a folosi inele suficient de late pentru dornul portfreză, întrucât în caz contrar frezele se pot avaria.
  • Inelele dornului portfreză recomandate sunt prezentate în Grupa de produse 30.
  • Canale complete: fz pentru ae = 0,1×D.

Produsul succesor pentru Cod 185010.
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
    ⌀×lăţime ±0,1×k11 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături