Gumă pentru rugină sârmă de oțel 0,20 mm

Cod articol.: 184101
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 180 bucăți
  • Pași de comandă: 180 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 184101
EAN / GTIN 4017359008959
Număr producător 184101
Producător/responsabil LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Descriere

Descriere:

Radiere pentru rugină corp din plastic PPR galben lung 100 mm Ø 5/8 mm pe ambele părți sârmă de oțel STA neted 0,20 mm înalt 6 mm

Caracteristică:

  • Înălțime umplutură [H]: 6 mm
  • Material umplutură: STA
  • Diametru material umplutură: 0.20 mm
  • Formă material umplutură: Neted
  • Lungime totală perie [GL]: 100 mm
  • Diametru perie [D]: 5/8 mm
  • Industrii de utilizare: Industria auto, Industria de prelucrare a metalelor
  • Aplicație: Îndepărtarea ruginii, Curățare
  • Culoare mâner: Galben
  • Suprafață de prelucrat: Oțel

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate