Gomme anti-rouille fil d'acier 0,20 mm

Réf.: 184101
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 180 unités
  • Etapes de la commande : 180 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 184101
EAN / GTIN 4017359008959
Réf. fabricant 184101
Fabricant/personne responsable LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Description

Description:

Gommes antirouille corps en plastique PPR jaune long 100 mm Ø 5/8 mm des deux côtés fil d'acier STA lisse 0,20 mm haut 6 mm

Caractéristique(s):

  • Hauteur de garnissage [H]: 6 mm
  • Matériau de garnissage: STA
  • Diamètre du matériau de garnissage: 0.20 mm
  • Forme du matériau de garnissage: Lisse
  • Longueur totale de la brosse [GL]: 100 mm
  • Diamètre de la brosse [D]: 5/8 mm
  • Industries d'application: Industrie automobile, Industrie métallurgique
  • Application: Dérouillage, Nettoyage
  • Couleur du manche: Jaune
  • Surface à traiter: Acier

Conseillers produits et services